※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ダイス ノンコート(一般被削材用ダイス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M20
M1
M1.2
M1.4
M1.6
M10
M12
M14
M16
M2
M2.5
M20
M24
M3
M30
M4
M5
M6
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17087738
品番
60000-M20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
一般被削材用ダイスです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9566
材質
HSS
厚さ(mm)
18
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M20
外径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応