曜日別特売
60000-M6 ダイス ノンコート(一般被削材用ダイス) ワルター 17087799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス ノンコート(一般被削材用ダイス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び寸法M6
内容量1個注文コード17087799品番60000-M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般被削材用ダイスです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様ノンコートトラスコ品番825-9572材質HSS厚さ(mm)7ピッチ(mm)1呼び寸法M6外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする