※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ダイス ノンコート(ステンレス系被削材用ダイス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M3
M10
M12
M14
M16
M18
M2
M2.5
M20
M3
M3.5
M4
M5
M6
M7
M8
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17087887
品番
60003-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ステンレス系被削材用ダイスです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9582
材質
HSS-E
厚さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3
外径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応