CDLSF180-100-A54-DA93 ロック付シリンダ (CDLSF180-~) SMC 17088023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付シリンダ (CDLSF180-~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A54ポートねじの種類(-) Rc注文コード17088023品番CDLSF180-100-A54-DA93
参考基準価格(税別)¥315,760販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックユニット部オートスイッチA93ロックユニット部リード線(m)(-) 0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする