※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ダイス ノンコート(メートル細目ねじ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び寸法
M18
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30
M5
M6
M8
ピッチ(mm)
1.5
1
1.25
1.5
0.5
0.75
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17088061
品番
61000-M18X1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一般被削材用ダイスです。
用途
被削材:鋼、非鉄金属。
ねじ切り加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
825-9599
材質
HSS
厚さ(mm)
14
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M18
外径(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応