※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタブドリル(汎用HSSドリル)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)1.7 材質HSS-E マージン部ホモ処理 注文コード17088237 品番A1148-1.7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は刃径・材質など503種類から選べます 他の種類を見る

汎用HSSドリルです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様ノンコート トラスコ品番826-2086 材質HSS-E マージン部ホモ処理 全長(mm)34 溝長(mm)10 シャンク径(mm)1.7 刃径(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする