※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
スタブドリル(汎用HSSドリル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
材質
HSS-E マージン部ホモ処理
注文コード
17088420
品番
A1148-1/2IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質
など
503
種類から選べます
他の種類を見る
汎用HSSドリルです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
826-2104
材質
HSS-E マージン部ホモ処理
全長(mm)
102
溝長(mm)
51
シャンク径(mm)
12.7
刃径(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応