上杉輸送機
ハンドトラック ハンドブレーキシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
17089327
品番
PB-WB101C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドブレーキシリーズは、手元レバー操作の強弱により、動くスピードを緩めたり、停止させることもできるワイヤーブレーキを装着。スロープの昇り降りなどに便利な装置です。
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
455
荷台寸法(奥行)(mm)
710
床面高さ(mm)
146
ハンドル高さ(mm)
865
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
10
ブレーキ有無
あり
荷台寸法(mm)
710×455
ブレーキ種類
ハンドブレーキ
自重(kg)
10
ブレーキ/ストッパー
あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません