PF-WB301C ハンドトラック ハンドブレーキシリーズ 上杉輸送機 17089336

ハンドトラック ハンドブレーキシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード17089336品番PF-WB301C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハンドブレーキシリーズは、手元レバー操作の強弱により、動くスピードを緩めたり、停止させることもできるワイヤーブレーキを装着。スロープの昇り降りなどに便利な装置です。

積載荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)900床面高さ(mm)215ハンドル高さ(mm)865車輪径(Φmm)130質量(kg)15ブレーキ有無あり荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ハンドブレーキ自重(kg)15ブレーキ/ストッパーあり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする