曜日別特売
S-698 激落ちMEGA LEC(レック) 17089467

 

S-698 激落ちMEGA LEC(レック) 17089467
S-698 激落ちMEGA LEC(レック) 17089467
S-698 激落ちMEGA LEC(レック) 17089467
S-698 激落ちMEGA LEC(レック) 17089467
S-698 激落ちMEGA LEC(レック) 17089467
S-698 激落ちMEGA LEC(レック) 17089467

激落ちMEGA

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
内容量1パック(2個)注文コード17089467品番S-698
参考基準価格(税別)¥701販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

洗剤なしでステンレス、ガラス、陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにできます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。カッターやはさみで使いやすい大きさにカットして使用出来ますので、好きな所に好きなだけお使い頂けます。お得な大容量ビッグサイズ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途汚れ落としにトラスコ品番819-1074材質メラミンフォーム寸法(mm)180×29×310H/1個質量(g)40タイプセルフカットシリーズ激落ちMEGA適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
注意
※身体には使用しないでください。※農作業における野菜の泥汚れ落としにも使用できますが、その用途以外での食品には使用しないでください。※対象物の取扱説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。※凹凸面への使用や強い力でこすると磨耗して裂けることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28744276
2026-01-03
用途: 棚板等の汚れ落とし

少し水を含ませて使用すると汚れ等簡単に掃除出来ます。リピートしていきます。

2025-03-22
用途: 食器や水回り
卸売・小売業

近所のドラッグストアでは正規品「激落ち」がなく、こちらでメガ購入。
常に使うので、あって良かったです。

2024-11-30
用途: 掃除
その他業種

台所まわりの掃除に使用、汚れが落ちやすくて使い易いのでとても便利です。

対象商品 : 17089467
2023-09-15
用途: お墓掃除
有限会社髙村石材卸売・小売業

好きな大きさに切れるし、水を付けてこするだけで汚れが落ちます。つるつる面のお掃除にはすごく良いです

対象商品 : 17089467
2023-07-25
用途: 船を洗浄時に使用
有限会社小倉マリーナ製造業

船の洗浄で洗剤にて落ちてない汚れ等に使用、全体を洗剤にて洗浄後、激落ちくん
で再度洗います。白さが長く続くようです。
重宝してます。

対象商品 : 28744276
2023-01-15
用途: 清掃時
サービス業

清掃時にかなり活躍してくれるアイテム
スポンジとは違って消しゴム感覚の消耗品なのでこのサイズは助かります!

1が参考にしています
対象商品 : 17089467
2023-03-02
用途: 清掃時
東信システムプロダクト株式会社

いつも購入させていただいております。使い安く、今後も継続して使用したいと思っております。

対象商品 : 17089467
2022-12-29
用途: 家庭の掃除
その他業種

台所まわり、食器、その他汚れのあるところを掃除に使っています。
リピーターです。よく落ちるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする