曜日別特売
GPI-4 ユニパックGP セイニチ(生産日本社) 17089573

 

GPI-4 ユニパックGP セイニチ(生産日本社) 17089573
GPI-4 ユニパックGP セイニチ(生産日本社) 17089573
GPI-4 ユニパックGP セイニチ(生産日本社) 17089573
GPI-4 ユニパックGP セイニチ(生産日本社) 17089573
GPI-4 ユニパックGP セイニチ(生産日本社) 17089573
GPI-4 ユニパックGP セイニチ(生産日本社) 17089573

ユニパックGP

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)200
内容量1パック(100枚)注文コード17089573品番GPI-4
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04幅(mm)200高さ(mm)280(チャック下)見出し枠なし適合規格食品衛生法適合トラスコ品番584-3171質量(g)584種類チャック付ポリ袋入数(枚)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17089616
2018-09-28
用途: 使い捨て耐熱皿の収納用ビニール袋として
卸売・小売業

直径22cmの使い捨て耐熱皿を多数収納するために使っています。
この手のチャック付きビニール袋の中ではユニパックGPSL-4が一番大きいので助かっています。チャックに多少秘訣があるようで、開閉が実にスムーズなのも気に入っています。
あえて言えば、もう少し安ければと思います。500枚入りのパックならもっと安くなるのですが、そんなにたくさん要りません。

2016-09-21
用途: 商品を入れる

最初は間違えて普通のと思って購入してしまったのですが、グリップ部分は開けやすく気に入りました。
ジップロックの代わりに使うことにしました。
このグリップで厚いタイプのもあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする