セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付アルミ袋
ラミジップ ミシン目アルミ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
17089722
品番
MA-10
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ
材質
ポリエステル/アルミ/PE
厚さ(mm)
0.099
幅(mm)
100
高さ(mm)
160
タイプ
チャック付アルミ袋
適合規格
食品衛生法適合
トラスコ品番
471-2358
色
シルバー
質量(g)
285
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
常温
寸法(チャック上+チャック下×袋幅)(mm)
30+160×100