わごむ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 注文コード17089878 品番#16×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

少量パックで多サイズをご用意しました

切り幅(mm)6 番手#16×6.0 折径(mm)60 メーカー商品コード003411102 材質ゴム 厚さ(mm)1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17089896
2021-08-30
用途:
太さの調整に

トイレットペーパーのホルダー芯とロールに隙間があってがたつくので、幅広のゴムを芯に巻いて遊びをなくしました。具合いいです。

対象商品:
17089887
2021-07-01
用途:
事務所にて
株式会社戸上電機製作所 様

ちょっと大き目の輪ゴムが欲しいときがあり、なかなか丁度よい大きさがなかったのですが、こちらを見つけてお試しで購入してみました。
サイズが丁度良く重宝しています。

対象商品:
17089957
2019-11-03
用途:
良し悪しはわからないですが
サービス業

他商品と比較が難しいですが使用上難の問題もない普通の輪ゴムです。

対象商品:
17089914
2016-04-09
用途:
洋服の裾めくり
桐 葉 様

伸びきらず柔軟に対応できるから良い。古くなったらゴムが服に附くか心配?

対象商品:
17089948
2015-06-08
用途:
輪ゴムで動くおもちゃを作るのに

なかなか、種類が揃っている所が無いので、こういう物でも取り扱っていると助かりました。

もう少し長いモノもあれば、学校の先生などにも重宝するのでしょうけど・・・

性能、品質は普通で満足です。
価格も高すぎずといった所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする