HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン製手持ち袋
手提げ免税用ポリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
17090002
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
平成26年10月1日より免税対象が消耗品にも広がりました。免税販売する時に必要な開封したら分かる封印袋
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
400
高さ(mm)
570
色
クリア
種類
手提げ袋
入数(枚)
20