HEIKO
HEIKOの 袋
HEIKOの ポリエチレン製手持ち袋
手提げ免税用ポリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
厚さ(mm)
0.1
注文コード
17090018
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
厚さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
平成26年10月1日より免税対象が消耗品にも広がりました。免税販売する時に必要な開封したら分かる封印袋
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
520
高さ(mm)
700
種類
手提げ袋
入数(枚)
20
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)
0.1×520×700