※着用例

SHH-3012 青 【名入れ可】アメリカンタイプ ヘルメット モノタロウ 17090088 SHH-3012 青 【名入れ可】アメリカンタイプ ヘルメット モノタロウ 17090088 SHH-3012 青 【名入れ可】アメリカンタイプ ヘルメット モノタロウ 17090088 SHH-3012 青 【名入れ可】アメリカンタイプ ヘルメット モノタロウ 17090088 SHH-3012 青 【名入れ可】アメリカンタイプ ヘルメット モノタロウ 17090088

【名入れ可】アメリカンタイプ ヘルメット

(5件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17090088 品番 SHH-3012 青
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。
内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。
ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。

用途
飛来・落下物用・電気絶縁用
自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など
種類アメリカン 材質ABS 仕様衝撃吸収ライナー付 タイプアメリカン形 規格厚生労働省保護帽規格に適合 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150 サービス分類名入れ
注意
※本製品は衝撃吸収ライナーは付いておりますが、墜落時保護性能は満たしておりません。
※名入れ加工費が別途必要になります。
※WEB注文限定になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40524102
2019-05-07
用途:
自主防災組織の役員用
その他業種

コスパは良いです。小傷は多少つきやすい感じですが、実用向きだと思います。

1人が参考にしています
2026-02-21
用途:
工場見学
運輸・通信業

工場見学用に購入いたしました。
とても安く購入でき満足しております。

対象商品:
40524102
2018-06-07
用途:
自動車部品の製造
有限会社アトランティス 様

最高によいロゴ入りのヘルメットができて満足している

対象商品:
40524102
2017-02-04
用途:
塗装作業時
有限会社宮下塗装店 様

値段から見ても被り心地も良く大変有り難い商品です。

2025-08-04
用途:
防災用
教育・研究機関

黄色を購入。防災用です。薄暗い中でも黄色は目立ちます。頭部しっかりしていて、災害の避難時に備えあれば憂い無しです。

対象商品:
40524102
2016-04-18
用途:
リフォーム工事
柏原建築工房 様

安価のわりには良いと思います。

1人が参考にしています
2025-07-04
用途:
防災用
サービス業

地震の時の避難用に購入しました。結構丈夫そうで価格からすれば満足です。

対象商品:
40524102
2013-07-30
用途:
軽作業

初めての方には手始めにこの商品からどうぞ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする