メラミンスポンジ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17090158 品番161-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水だけで汚れを落とす。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類メラミンスポンジ 種別ロング 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×80×30 材質メラミン樹脂 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17090142
2019-06-06
用途:
社内の手洗い場など
製造業

社員が手や顔を洗ったりする洗い場の掃除に使っています。送料の事も考えて、たまに100均で買ったりしましたが、すぐにボロボロになるようでダメみたいです。
これはすぐにボロボロになることもなく、頑張ってくれると掃除担当者おススメのメラミンスポンジです。
値段も100均と変わらないし、これが1番ですね。

対象商品:
17090158
2018-11-29
用途:
白木の掃除時に白木用の洗剤を含ませて使用しました
サービス業

白木を傷つけることなく使用できたと思います。安価でしっかりよごれはとれたし優秀でした。

対象商品:
17090142
2017-05-24
用途:
風呂、洗面所

ホームセンターで買った薄でのものは一度使うとへたりますが、こちらは厚みがあるので、何度も使えます

対象商品:
17090158
2016-04-17
用途:
品物自体は満足です

品物自体は満足ですがお値段がもう少しお安いと助かります。ネットで注文して、届いたお品は想像してたのより小さかったのでもう少し大きいか、お値段がもう少しお安ければリピートすると思います。どっちにしてもお品はとても満足です。以前から同じ様な物を使っていたので汚れが良く落ちて便利です。

対象商品:
17090158
2016-12-14
用途:
メッキの仕上げ
株式会社WAKO 様

100均ショップと変わりがないが、メールで来る特価セールで買うと100均より安くなる
使い勝手は、100均と同じでです。

対象商品:
17090158
2015-07-08
用途:
食器洗い

湯呑茶碗やコーヒーカップの茶渋が良く落ちました。
硬さもちょうど良く、繰り返し使えます。
シンクや蛇口まわり等もピカピカになりました。

対象商品:
17090158
2015-06-03
用途:
特殊なものの洗浄

材質的にしっかりしていますね 安い百均のものとは違います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする