FB-053K 大容量まえ用バスケット OGK技研 17090273 FB-053K 大容量まえ用バスケット OGK技研 17090273

大容量まえ用バスケット

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17090273 品番FB-053K
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

まえ用のバスケットながら”24L”という容量に特化した大容量バスケット
A4サイズがすっぽり平置き可能な広々底面
樹脂製で内側は角を丸くした荷物にやさしい設計
大容量の後ろバスケット(RB-052)とセットで使用するとさらに容量アップ

材質樹脂 幅(mm)410 ブラック 高さ(mm)240 奥行(mm)360 アズワン品番64-9592-40 底部寸法(幅×奥行)(mm)310×240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17090273
2021-05-22
用途:
パナソニックの自転車に

パナソニックギュットアニーズに付いているバスケットが痛んできたので交換しました。
ほぼポン付けで簡単に交換出来ました。
樹脂製なので軽く、元々の物よりやや大きいので沢山買い物しても難なく積めて便利になりました。

対象商品:
17090273
2019-02-19
用途:
荷物入れ
教育・研究機関

広く大きくて荷物入れるのに最高です。
使い勝手はいいですね!

対象商品:
17090273
2018-03-03
用途:
交換

いままで使用していた通常サイズのカゴよりふたまわり大きいので、荷物は勿論リュックなどもスッポリ入ります。樹脂製なので製品も軽く、大きさを感じさせないハンドリングです。市販のカバーなどは使用できないと思いますが、後部バスケット用カバーならサイズによっては使用できるかもしれません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする