グリップ ロング・ロング

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード17090648 品番AG-021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ダークグレー/ライトグレー 全長(mm)115 セット内容ロング・ロング ハンドル径(Φmm)22.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
子供の自転車のハンドルの交換に合わせてグリップも交換
高橋工業 様 (建設業・工事業)

ハンドウルを交換するので、グリップも交換した。樹脂パーツなのでだんだん汚れてきたなくなんるので、交換。

対象商品:
17090657
2021-02-16
用途:
古い自転車の補修
その他業種

100円ショップのゴムハンマーで叩いたらやっとはまりました。

対象商品:
17090648
2019-09-30
用途:
自転車メンテナンス、
その他業種

ママチャリの補修で購入しました。適度な弾力と厚みが増したため、握りやすくなり、満足しています。ただしキツい!潤滑に水やパーツクリーナーを吹いても半分しか入らず、後はゴムハンで叩いて入れましたが、修正や抜くのは困難(不可能?)。細いマイナスドライバーも少ししか挿入出来ず、一発勝負です。

対象商品:
17090657
2019-05-12
用途:
自転車のグリップ交換
リュミエールデザイン 様 (その他業種)

柔らかな握り心地で満足しています。
ほかの方も記載されておりましたが、ハンドル径に対してグリップの内径がややきつめなので、お湯で温めてから作業する等、ひと工夫すると装着作業がはかどると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17090657
2019-05-27
用途:
家族の自転車修理

購入後約1年たちましたが、握った感じは柔らかいままで新品時と変わりません。退色もなく
満足しています。

対象商品:
17090657
2017-04-27
用途:
グリップの交換

以前グレーのを使っていたので今回はこげ茶を買ってみました。
個体差なのか若干内径が小さくドライヤーで温めて柔らかくしないと取付け出来ませんでした。
グレート時はごく普通だったのですが、こげ茶は取付けが大変でした。
握り心地ははすごくいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
17090657
2016-04-12
用途:
子供の自転車のグリップ交換に使用します。

子供の自転車(水色)のグリップが劣化してきたので交換しようと思い、何色がいいか尋ねると意外にも茶色と答えました。握り具合も良いみたいで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする