コルクタイプバーテープ

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17092757 品番 BT-01
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

弾力性に富んだ、オールラウンドモデルのコルクバーテープ
適度な弾力でツーリングからプロレースまで幅広く対応
引っ張り強度にも強い高密度成形
巻くときの引っ張り重ね具合で、微妙な厚み調整が可能
対衝撃吸収性にも優れ、適度な弾力

ブルー 付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚 材質EVA/コルク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17092775
2022-11-02
用途:
自転車バーテープ
その他業種

バーテープが傷んで来たので交換用に購入。
間違いの無い物を真っ当な値段で出して貰ってるモノタロウさんには何時もお世話になってますm(_ _)m

1人が参考にしています
対象商品:
17092732
2018-03-20
用途:
消耗品として交換

安くて良い。しかも日本のメーカ。性能も十分。維持費削減に最適。

1人が参考にしています
対象商品:
17092757
2017-07-28
用途:
自転車用
農・林・水産業

ソフトな感触で、アルミ・ハンドルの冷たさを忘れさせてくれる。

1人が参考にしています
対象商品:
17092732
2015-06-25
用途:
自分のロードバイクのバーテープ交換

2年間使ってボロボロになったロードバイクのバーテープを、交換しました。毎回比較的長い(と思っているのですが)時間(2−4時間)を走るので、手に負担の少ない、コルクタイプを初めて巻いてみました。走ってみて、結構クッション性があって、直接金属が触れる感がほとんどなく、グリップ感もとても良く、良い感じで走れています。価格的にも手頃なので、次回もこれにしようと思っています。

2人が参考にしています
2018-04-27
用途:
バーテープの交換

もしかして改善されているかも知れないが、1年使用したこのバーテープを剥がすと、両面テープがハンドルに残る。そしてなかなか剥がれない。面倒なので剥がさずにそのまま新しいのを付けた。(ノД`)

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする