画像準備中

ソフトタイプバーテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ライトブルー 注文コード17092845 品番BT-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

少し厚めなので、ゆったり握れるソフトモデル
しっとりしたグリップ感で、ツーリングなどのロングライドにもおすすめ

付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚 材質EVA/PU ライトブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17092863
2023-04-17
用途:
バーテープのリペア
製造業

耐久性・グリップ力ともにコスパに優れていると感じます。メーカーロゴも入っていないので、無駄な主張もなく気に入っています。ただ、エンドテープやキャップはデザイン的に全く好みではないので、使っていません。おそらく好みの人はいないと思うくらいです。もう少し改良されるか、付属せずに安くしてもらうか希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする