超薄手タイプバーテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット レッド 注文コード17092888 品番BT-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

0.7mmの薄さにより、ハンドルバーへダイレクトなパワーを伝達するバーテープ
クッション性にはあえてこだわらないパワーライド重視の方に最適
グローブ使用時はもちろん素手でも抜群のグリップ感
薄くても引っ張り強度が強いポリエチレン+ポリウレタン素材採用

レッド 付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚 材質PE/PU

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17092897
2023-06-23
用途:
自転車のハンドルに巻きます。
その他業種

前回はKABUTOの薄手コットンタイプバーテープを購入しましたが、ハンドルを握ると分厚く感じたので、今回は超薄手タイプバーテープにしました。自分の求めていた感触にバッチリです。薄くて手にはしっとりなじみ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする