画像準備中

超厚手タイプバーテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17092924 品番 BT-09
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

抜群の衝撃吸収力でロングライドにも最適な超厚手モデル。
通常タイプのほぼ倍の最大4mm厚(メーカー製品比)でゆったり握れます。
しっとりしたグリップ感でロングライドにも対応します。

ブラック 付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚 材質PE/PU

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-08-07
用途:
細目のハンドルに
その他業種

極厚だと巻きづらいよの声もありダメ元で購入しましたが、いやはや巻きやすいわ適度に伸びるし過去最高に巻けたと自負してます。
次もお願いするでしょうね!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする