宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PEひも・平テープ
PEテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17093125
品番
TE001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
耐候性や摩擦の強さ。切り口のバラつきが無い。日本製
太さ(Φmm)
50
長さ(m)
300
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
質量(g)
280