宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の 紙ひも
紙バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
17093195
品番
C16W 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
紙バンドの縦裂きに使うプラスチック板が入っている。日本製
太さ(Φmm)
15.5
長さ(m)
10
材質
再生紙
色
白
質量(g)
110
幅(mm)
15