ワルター
ワルターの ドリル
ワルターの ハイスドリル
ワルターの ハイスその他ドリル
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
0.29
材質
HSS(ホモ処理)
注文コード
17093259
品番
A1211-0.29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質
など
650
種類から選べます
他の種類を見る
汎用HSSドリルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。
穴あけ加工に。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
227-7746
材質
HSS(ホモ処理)
全長(mm)
19
溝長(mm)
3
シャンク径(mm)
0.29
刃径(mm)
0.29
RoHS指令(10物質対応)
対応