Kタイプの熱電対温度計に接続して使用 米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm) 用途に合わして様々な形状をご用意 シース形(金属保護管)。シース形なので、液体やゲル状の内部温度測定に適しています
安価であることが最優先です。しばしば出したり入れたりして測定すると、曲がったりして、長持ちはしませんが、安価なので問題無いと思います。長持ちをさせようと思うなら、それなりの価格のものを選択すべきだと思います。消耗品的な考え方ならお勧めです。
コストパフォーマンスが良い。 プローブとセット販売してほしい
400℃〜550℃の高温でも安定して使えています。温度計にもただ差し込むだけで、すぐ使えるので楽です。ただ長さのバリエーションがもう少しあるといいと思います。
感熱反応も良く満足。