A1244-0.4 ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応) ワルター 17097705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)0.4注文コード17097705品番A1244-0.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SUS用汎用HSSドリルです。

用途
鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。
穴あけ加工に。
トラスコ品番226-8411材質HSS-E(ノンコート)全長(mm)20溝長(mm)5シャンク径(mm)0.4刃径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする