※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
1
注文コード
17097827
品番
A1244-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
238
種類から選べます
他の種類を見る
SUS用汎用HSSドリルです。
用途
鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。
穴あけ加工に。
トラスコ品番
226-6795
材質
HSS-E(ノンコート)
全長(mm)
34
溝長(mm)
12
シャンク径(mm)
1
刃径(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応