ゼロプレミアム

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(280mL) 注文コード 17100448 品番 S-99
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ゼロシリーズ最上級モデルのコーティング剤(撥水性)。
ゼロシリーズコーティング最高の艶・光沢・耐久性を実現。 専用に開発したガラス系特殊シリコーンにより、高級ワックスのような艶・光沢・上質な滑らかさを実現。 繰り返し使用するたびに艶が深まっていきます。
強力な耐久性被膜により長期間汚れから愛車を保護します。 汚れが付きにくく落ちやすくなるのでパーツの劣化も防ぎます。
ボディー以外にも、樹脂製のライトやダッシュボードなどの内装パーツ、ホイールにも使用可能。
ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも安心して使用できます。

タイプスプレータイプ 付属品マイクロファイバークロス 質量(g)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×110×195 耐久性約6ヶ月 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色 特性艶・光沢 施工可能台数中型車約9台分

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
社用車に使用している
株式会社アスティル 様 (卸売・小売業)

訪問での営業が多いため
洗車し清潔保持と新車のようなかがやきで
大変、気に入っています。

対象商品:
17100457
2024-06-10
用途:
社用車のボディ保護
建設業・工事業

使用方法は簡単で洗車時に短時間でOK! なかなか艶もよいがもう少し長期間の耐久性がほしいと思う。

対象商品:
17100457
2021-11-10
用途:
車のコーティングに
株式会社インフラソリューションズ 様 (運輸・通信業)

濡れたような艶に夜景が映り込んだ愛車を眺める達成感はささやかな至福です

対象商品:
17100457
2021-07-09
用途:
車両メンテナンス用
サービス業

収集運搬をする車両のクリアが薄くなったので購入。撥水性はよくて臭いもないのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
17100448
2021-07-10
用途:
愛車のメンテナンス
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

シュアラスターのゼロシリーズの中では一番良いですね。
ゼロドロップの様に二本組があると良いかな・・・と思います。

対象商品:
17100448
2020-04-23
用途:
洗車の仕上げ
その他業種

コーティングの中では艶がとても良いです
撥水はそこそこですが、簡単に艶を優先させるならこれだと思います。
繰り返し使うと更に艶が増していくようです。
黒いボディーにはムラが見えやすいので、その場合はシュアラスターの「鏡面仕上げクロス」を使うととても良い仕上がりになりました!

1人が参考にしています
対象商品:
17100448
2020-04-04
用途:
車の洗車時
製造業

ハイエースの洗車に初めて使いましたが、車体が濡れたままでも使用可能で、二度拭きの手間も無く、非常に楽でした。
今後も使うつもりです。

対象商品:
17100448
2019-10-22
用途:
車の洗車した後に
農・林・水産業

今までは洗車後にシュアラスター のマンハッタンゴールドを手がけで時間がかかって大変だったのですが洗車して濡れている状態でスプレーして拭き取りできるので時間短縮にはなりました。艶にも満足しています。マンハッタンゴールドと併用して使用すると輝きが増したように感じます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする