ソーセージパック用 ソーセージガン550

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17100493 品番 XA-691
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。
ノズルが3本付属しています。
ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。
液ダレ防止のロッド解除レバー付き。

適合容量(mL)500 用途0 付属品クリーンキャップ5(品番:KA-612):3本 材質本体・ハンドル:アルミ製、ロッド部:ハイカーボンスチール 危険物の類別非危険物
注意
※ノズル単体での購入も可能です。クリーンキャップ5(品番:KA-612)をご購入ください。
※本品は吸い込み式ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17100493
2025-01-24
用途:
コーキング工事
建設業・工事業

商品としては悪くないんですが、使ってると中のナットが外れることがある。構造上の欠陥だと思います。

対象商品:
17100493
2019-07-04
用途:
サイディングの板間のコーキング
建設業・工事業

使い易かったですが、少し長かったです。
500は、ないんですよね!

対象商品:
17100493
2018-06-23
用途:
タイル張り
建設業・工事業

セメダイン純正ガンなので、使いやすい。
アルミ製なので丈夫そうで重さもちょうど良い。

1人が参考にしています
2025-01-25
用途:
コーキング工事
建設業・工事業

使い勝手はそこまで悪くは無いですがいくつか不満があります。まず使用中筒とハンドル部が外れます。テープで補強してますが見た目がいやです。
あと使用中筒のなかでナットが外れます。なかでカラカラ音がしたら締め直しです。
 それ以外はまあまあかな。

対象商品:
17100493
2017-06-21
用途:
外壁コーキング工事
建設業・工事業

とても握りやすく作業性は良いと思います!
予備でもう一つ注文しようと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
17100493
2019-03-25
用途:
車体の塗装前のシーリング時
自動車・二輪車・自転車関連業

製品はしっかりとしたものですが、全長が長いため、作業性がいまいちでした。

対象商品:
17100493
2015-12-04
用途:
タイル工事
建設業・工事業

使用感もよく大変満足しております。

対象商品:
17100493
2015-10-08
用途:
タイル工事
建設業・工事業

軽くてスムーズに溶剤が出るのでとても仕事がはかどります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする