ザ・ブロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17100782 品番EB-50
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンプレッサーラインの水分除去ツール
インパクトレンチ、エアー釘打、各種エアーツールの水分除去
エアーツール内部の防錆、耐久性アップ

付属品フィルター1個 長さ(mm)87 質量(g)92 圧力11kgf/cm(最大空気圧) 最大径(Φmm)48 供給エア流量(L/min)708(連続使用時)、1416(最大ピーク時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17100782
2021-04-06
用途:
自動車タイヤの空気入れに

使用するときだけ簡単にコンプレッサーからの水分を分離出来る物がないか探していました。値段は結構したけど、きちんと機能しているようなのでまあまあ満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする