※使用例

FG-HCA Danchi(ダンチ) 用オプション 背面キャスター ピカコーポレイション 17100877 FG-HCA Danchi(ダンチ) 用オプション 背面キャスター ピカコーポレイション 17100877

Danchi(ダンチ) 用オプション 背面キャスター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合本体型式FG-369C・CP、4612C・CP、ZG3675〜4610、3675P〜4610P 注文コード17100877 品番FG-HCA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は適合本体型式など4種類から選べます 他の種類を見る

Danchiに取り付けることで設置面積を広げ、より安全に固定することができます。
視認しやすい赤色を採用しています。
※Danchi用オプション 背面キャスター・スプリングキャスター・アジャスターとの併用はできません。

適合本体型式FG-369C・CP、4612C・CP、ZG3675〜4610、3675P〜4610P セット数2個1セット 寸法(Φmm)75 用途工場・作業現場の安全確保に。
関連資料:図面(0.01MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする