曜日別特売
‐ アクレックスNo.3200外部用クリヤー 和信化学工業 17101805

アクレックスNo.3200外部用クリヤー

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード17101805品番
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

高耐候性/高光沢性/防カビ効果/日焼け防止効果を備えた高性能水性クリヤー。
水系だからイヤな溶剤臭も火災の心配もなく、安心してお使いいただけます。

用途ガーデニング建材などエクステリア木部全般における艶有り・艶消し仕上げに最適。主な用途エクステリア木部全般使用場所屋外用特性耐候仕様高耐候性、高光沢性、防カビ効果、日焼防止効果タイプ水系塗料危険物の類別非危険物塗布量目安80~100g/m2乾燥時間4時間/20℃以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17101805
2020-08-17
用途: 木製作業棚の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

ニスにするかクリアーにするか迷ったが 外部用なのでクリヤーにした。白水性塗装後に処理したがとても良い仕上がりになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする