サンコー(サンコーミタチ)
サンコー(サンコーミタチ)の 電動工具 本体
サンコー(サンコーミタチ)の 締付/穴あけ(電動工具)
サンコー(サンコーミタチ)の 磁気ボール盤
ホールエース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17101988
品番
MDC150A
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。
位置出しが容易で作業性向上。
連続穴あけに便利。
穴あけ能力(mm) 鉄工
11.5〜22
ストローク(mm)
0〜100
回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
635
バイス最大口幅(mm)
45〜150
質量(kg)
11
電流(A)
6.5