DCファンモータ(リード線付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17102024 品番 11938KA-24M-EA-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
リード線UL1007 AWG24 形状角形 厚さ(mm)38 ケーシング:黒、インペラー:黒 質量(g)260 種類DCファン 定格電流(A)0.35 モーター保護/自動復帰方法、逆接続防止 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)3.34 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 音圧レベル(dB)46.5 使用電圧範囲(V)12.0〜27.6 絶縁耐圧AC700V 1s 取付角寸法(mm)119×119 材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0 環境温度範囲(℃)許容/-10〜+70(Operating)、-40〜+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 最大静圧(Pa)81.4、H2O:0.33 材質(軸受)ボールベアリング 材質(インペラ)プラスチックUL94V-0 定格回転速度(min-1[r.p.m])3200 最大風量(CFM)117.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17102015
2020-11-28
用途:
床下換気用
石井設計 様 (製造業)

特に問題な使用していますが、価格が高すぎるので安くしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
17102024
2018-01-19
用途:
静電除去製品ファンの交換
株式会社 春海 化成 様

古い機種でしたけど同じ商品でしたので簡単に取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする