リード線UL3266,AWG22
定格電流(A)(50/60Hz)0.130/0.110
形状角形
厚さ(mm)25
色ケーシング:黒、インペラー:黒
質量(g)240
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
入力電圧(V)AC100
最大風量(m3/min)0.57/0.68(50/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
音圧レベル(dB)24/31(50/60Hz)
絶縁耐圧AC1800V 3s
取付角寸法(mm)80×80
材質(ケーシング)アルミニウム
環境温度範囲(℃)許容/-10〜+70(Operating)、-40〜+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
最大静圧(Pa)(50/60Hz)39/55、H2O:0.16/0.22
材質(軸受)ボールベアリング
起動電圧範囲(V)65
材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
定格回転速度(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz)
定格入力(W)(50/60Hz)8.0/6.5
最大風量(CFM)20.4/24.3(50/60Hz)