定格電流(A)(50/60Hz)0.100/0.080
定格入力(W)(50/60Hz)13.0/10.0
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)プラスチック UL94V-0
接続方式二端子タイプ
厚さ(mm)25
質量(g)300
入力電圧(V)AC200
形状角形
色羽根:黒
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
最大風量(m3/min)0.8/0.98(50/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)黒
音圧レベル(dB)33.5/38(50/60Hz)
絶縁耐圧AC1800V 3s
取付角寸法(mm)92×92
材質(端子)ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)許容/-10〜+70(Operating)、-40〜+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
最大静圧(Pa)(50/60Hz)43.2/60.8、H2O:0.17/0.24
材質(軸受)ボールベアリング
起動電圧範囲(V)130
定格回転速度(min-1[r.p.m])2600/3100(50/60Hz)
最大風量(CFM)28.6/35.0(50/60Hz)