定格電流(A)(50/60Hz)0.100/0.080定格入力(W)(50/60Hz)13.0/10.0材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ厚さ(mm)25質量(g)300入力電圧(V)AC220形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト最大風量(m3/min)0.8/0.98(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)34/39(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)92×92材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと最大静圧(Pa)(50/60Hz)43.2/60.9、H2O:0.17/0.24材質(軸受)ボールベアリング起動電圧範囲(V)165定格回転速度(min-1[r.p.m])2600/3100(50/60Hz)最大風量(CFM)28.6/35.0(50/60Hz)