曜日別特売
08038PB-A1L-EA-00 ACファンモータ NMB(ミネベア) 17102128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

08038PB-A1L-EA-00 ACファンモータ NMB(ミネベア) 17102128
08038PB-A1L-EA-00 ACファンモータ NMB(ミネベア) 17102128

ACファンモータ

(10件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
入力電圧(V)AC115
厚さ(mm)38
最大風量(m3/min)0.75/0.9(50/60Hz)
取付角寸法(mm)80×80
内容量1個注文コード17102128品番08038PB-A1L-EA-00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
定格電流(A)(50/60Hz)0.140/0.110定格入力(W)(50/60Hz)9.0/7.0材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ厚さ(mm)38質量(g)270入力電圧(V)AC115形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト最大風量(m3/min)0.75/0.9(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)33/38(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)80×80材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと最大静圧(Pa)(50/60Hz)34.4/49.1、H2O:0.14/0.2材質(軸受)ボールベアリング起動電圧範囲(V)75定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)26.8/32.1(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17102137
2023-05-15
用途: 設備メンテナンス用

某通販サイトから購入できなくなっていた為、モノタロウで購入しました。納期も見えるので
有難いです。

対象商品 : 17102207
2022-07-04
用途: 機械メンテナンス
製造業

夏場の暑さに電子機器の冷却は必須。納期が早くてよかった。

対象商品 : 17102225
2021-12-05
用途: 部品交換
株式会社オンタイム

エアコンプレッサーのドライヤーのファンが壊れたので交換しました。
安価に入手出来てラッキーでした。

対象商品 : 17102234
2021-06-01
用途: 半自動溶接機の冷却装置
有限会社 イマイ機工サービス業

メーカー品でぴったりサイズ問題なくとりつけができました。機能もよく機械お使用できました。

対象商品 : 17102225
2017-09-11
用途: コンプレッサー用クーリングファンとして使用
株式会社マルイチ

通常使用している商品と遜色無く利用でき、料金もリーズナブルで大変良いと思います。

対象商品 : 17102173
2018-06-11
用途: 保全作業に
日之出紙器工業株式会社製造業

納期、品質問題ありません。またよろしくお願い致します。

対象商品 : 17102207
2017-06-22
用途: エア-コンプレッサ-の修理に使用する。
有限会社中村工業所電気・ガス・熱供給・水道業

他店で購入していましたが。値段があまりかわらないので

対象商品 : 17102225
2016-11-04
用途: 制御ボックス冷却用

モデルチェンジしていたが、問題なかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする