※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11925PB-B2L-EA-00 ACファンモータ NMB(ミネベア) 17102182 11925PB-B2L-EA-00 ACファンモータ NMB(ミネベア) 17102182

ACファンモータ

(10件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17102182 品番 11925PB-B2L-EA-00
参考基準価格(税別)¥4,030 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
定格電流(A)(50/60Hz)0.100/0.080 定格入力(W)(50/60Hz)14.0/11.0 材質(フレーム)アルミニウム 材質(羽根)プラスチック UL94V-0 接続方式二端子タイプ 厚さ(mm)25 質量(g)360 入力電圧(V)AC220 形状角形 羽根:黒 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト 最大風量(m3/min)1.8/2(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 色(フレーム) 音圧レベル(dB)34/38(50/60Hz) 絶縁耐圧AC1800V 3s 取付角寸法(mm)119×119 材質(端子)ファストン#110 相当品 環境温度範囲(℃)許容/-10〜+70(Operating)、-40〜+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 最大静圧(Pa)(50/60Hz)41.2/41.2、H2O:0.16/0.16 材質(軸受)ボールベアリング 起動電圧範囲(V)175 定格回転速度(min-1[r.p.m])2300/2700(50/60Hz) 最大風量(CFM)64.3/71.4(50/60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17102137
2023-05-15
用途:
設備メンテナンス用

某通販サイトから購入できなくなっていた為、モノタロウで購入しました。納期も見えるので
有難いです。

対象商品:
17102207
2022-07-04
用途:
機械メンテナンス
製造業

夏場の暑さに電子機器の冷却は必須。納期が早くてよかった。

対象商品:
17102225
2021-12-05
用途:
部品交換
株式会社オンタイム 様

エアコンプレッサーのドライヤーのファンが壊れたので交換しました。
安価に入手出来てラッキーでした。

対象商品:
17102234
2021-06-01
用途:
半自動溶接機の冷却装置
有限会社 イマイ機工 様 (サービス業)

メーカー品でぴったりサイズ問題なくとりつけができました。機能もよく機械お使用できました。

対象商品:
17102225
2017-09-11
用途:
コンプレッサー用クーリングファンとして使用
株式会社マルイチ 様

通常使用している商品と遜色無く利用でき、料金もリーズナブルで大変良いと思います。

対象商品:
17102173
2018-06-11
用途:
保全作業に
日之出紙器工業株式会社 様 (製造業)

納期、品質問題ありません。またよろしくお願い致します。

対象商品:
17102207
2017-06-22
用途:
エア−コンプレッサ-の修理に使用する。
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他店で購入していましたが。値段があまりかわらないので

対象商品:
17102225
2016-11-04
用途:
制御ボックス冷却用

モデルチェンジしていたが、問題なかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする