定格電流(A)(50/60Hz)0.120/0.100
定格入力(W)(50/60Hz)15.0/14.0
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)プラスチック UL94V-0
接続方式二端子タイプ
厚さ(mm)38
質量(g)550
入力電圧(V)AC230
形状角形
色羽根:黒
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト
最大風量(m3/min)2.5/2.9(50/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
色(フレーム)黒
音圧レベル(dB)37/41(50/60Hz)
絶縁耐圧AC1800V 3s
取付角寸法(mm)119×119
材質(端子)ファストン#110 相当品
環境温度範囲(℃)許容/-10〜+70(Operating)、-40〜+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
最大静圧(Pa)(50/60Hz)63.8/70.7、H2O:0.26/0.28
材質(軸受)ボールベアリング
起動電圧範囲(V)175
定格回転速度(min-1[r.p.m])2600/2900(50/60Hz)
最大風量(CFM)89.3/103.6(50/60Hz)