※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
クランピングユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
227-0241
注文コード
17103400
品番
C3-391.01-32 080A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番
227-0241
材質
スチール
規格
工具側:C3/装置側:C3
首下長(mm)
80.01