※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 大工道具
ワルターの ハッカー/シノー
ワルターの ツールホルダー
ツールホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
C3
トラスコ品番
226-7016
注文コード
17103479
品番
C3-MSS-E20L00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・仕様・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
用途
旋削加工に。
トラスコ品番
226-7016
材質
スチール
シャンク
C3
最大溝深さ(mm)
12
首長(mm)
40.5