曜日別特売

アダプター(各種切削加工)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番226-8632注文コード17103540品番C4-391.01-40 060A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

WalterCAPTO工具アダプターです。

用途
各種切削加工に。
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番226-8632材質スチール穴径(Φmm)40シャンクCAPTO C4首下長(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする