※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツールホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンクC5 トラスコ品番227-8161 注文コード17103890 品番C5-MSS-E25L90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はシャンク・仕様・トラスコ品番など23種類から選べます 他の種類を見る
用途旋削加工に。 トラスコ品番227-8161 材質スチール シャンクC5 最大溝深さ(mm)12 首長(mm)53.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする