※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
クランピングユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
228-2899
注文コード
17103996
品番
C6-391.02-32 070A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
WalterCAPTO工具アダプターです。
用途
切削加工用アダプターとして。
トラスコ品番
228-2899
材質
スチール
規格
工具側:C4/装置側:C6
首下長(mm)
70.104