※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 大工道具
ワルターの ハッカー/シノー
ワルターの ツールホルダー
ツールホルダー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク
C6
トラスコ品番
227-1844
注文コード
17104267
品番
C6-MSS-E32R90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク・仕様・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
用途
旋削加工に。
トラスコ品番
227-1844
材質
スチール
シャンク
C6
最大溝深さ(mm)
12
首長(mm)
61.9