※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク 先端角60°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17104486 品番 E6818-12.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カウンターシンク 面取り角60°です。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。
穴あけ加工。
仕様ノンコート トラスコ品番802-6274 材質HSS ノンコート 全長(mm)56 先端角(°)カッター:60 先端径(mm)3.2 シャンク径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 有効刃径(Φmm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする