※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの バリ取り
ワルターの カウンターシンク
カウンターシンクTINコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17104590
品番
E6819TIN-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途
被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
面取り、さら座ぐり、バリ取り。
仕様
TiN
トラスコ品番
802-6300
材質
HSS TiN
全長(mm)
67
先端角(°)
カッター:90
先端径(mm)
3.8
シャンク径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効刃径(Φmm)
23